text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave soquete dupla Gedore 25 PK 8mm


Furos profundos acima das cabeças hexagonais para receber pernos compridos, furo passante no lado angular para receber uma barra tommy (por exemplo, 26 D, encomendar separadamente), cromado, cromado, cromado, acabamento das pontas em metal pistola

Article number G2452.080.001
Flexível Não
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 8
Comprimento total (mm) 112
Proteção de isolamento 1000 V Não
Packed per 1

Specifications

Flexível Não
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 8
Comprimento total (mm) 112
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Chave de boca grande (mm) 8
Chave de tamanho pequeno (mm) 8
Adequado para barra tommy Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 80
Código pautal 82041100
Type Double Ended Socket Wrench

Description

Furos profundos acima das cabeças hexagonais para receber pernos compridos, furo passante no lado angular para receber uma barra tommy (por exemplo, 26 D, encomendar separadamente), cromado, cromado, cromado, acabamento das pontas em metal pistola

Article numbers

Article number G2452.080.001
EAN 4010886825853
UBB 500503818675
UNSPSC 27111725
Manufacturer article nr  1616358
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.