text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Chave soquete dupla Facom 30 x 32


Referência 8Q062265
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 200
Em ângulo reto Não
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Chave de boca grande (mm) 32
Chave de tamanho pequeno (mm) 30
Largura da cabeça pequena (mm) 40.5
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 200
Em ângulo reto Não
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Chave de boca grande (mm) 32
Chave de tamanho pequeno (mm) 30
Largura da cabeça pequena (mm) 40.5
Largura da cabeça grande (mm) 43
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Marca Facom
Código pautal
Type Socket Wrench

Números do artigo

Referência 8Q062265
EAN 3148511296264
UBB 500638620020
UNSPSC 27111708
Artigo do fabricante nr 97.30X32
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.