text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Chave para tubos Gedore 2 polegadas 570


Para trabalhar em espaços confinados, Cabeça estreita, padrão de mandíbula multigrip, ângulo de 52°, Aço cromo-vanádio especial GEDORE, Forjado, Temperado, dentes adicionalmente endurecidos, Auto-agarramento por dentes deslocados contra o sentido de rotação, Rolo seguro contra perdas, Azul esmaltado, Azul esmaltado

Referência G2585.000.570
Peso 2570
Adequado para o diâmetro máximo do tubo 2 inch
Comprimento (mm) 580
Gama de fixação (mm) 0
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Peso 2570
Adequado para o diâmetro máximo do tubo 2 inch
Comprimento (mm) 580
Gama de fixação (mm) 0
Modelo de baixa faísca Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 2450
Código pautal
Model 176
Type Pipe Wrench

Descrição

Para trabalhar em espaços confinados, Cabeça estreita, padrão de mandíbula multigrip, ângulo de 52°, Aço cromo-vanádio especial GEDORE, Forjado, Temperado, dentes adicionalmente endurecidos, Auto-agarramento por dentes deslocados contra o sentido de rotação, Rolo seguro contra perdas, Azul esmaltado, Azul esmaltado

Números do artigo

Referência G2585.000.570
EAN 4010886643839
UBB 240102114495
UNSPSC 27111708
Artigo do fabricante nr 6438310
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.