text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Chave para anéis Facom 54A.65

Referência 7J255246
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 355
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 65
Chave de tamanho pequeno (mm) 65
Modelo de chave simples Sim

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 355
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 65
Chave de tamanho pequeno (mm) 65
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 98
Largura da cabeça grande (mm) 98
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não

Números do artigo

Referência 7J255246
EAN 3148511106501
UBB 500638525401
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 54A.65
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.