text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave hexagonal Wera 967 XL HF TORX® TX 40 x 224


967 XL HF Chave em L TORX® com função de retenção, longa, TX 40 x 224 mmChaves em L de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos. Com função de retenção (HF) no braço longo para segurar o parafuso na ferramenta. Inclui braço extra-longo. O tratamento de superfície BlackLaser proporciona uma excelente proteção da superfície, mesmo contra a corrosão, e uma longa vida útil. As ferramentas estão rapidamente à mão graças às marcações de tamanho gravadas a laser e, portanto, resistentes ao desgaste nas chaves L.

Referência 2B591342
Isolado Não
Tamanho (TX) 40
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com furo Não
Testado por VDE Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Tamanho (TX) 40
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com furo Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal 82054000
Model 967 XL
Type HF Torx L-Key

Descrição

967 XL HF Chave em L TORX® com função de retenção, longa, TX 40 x 224 mmChaves em L de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos. Com função de retenção (HF) no braço longo para segurar o parafuso na ferramenta. Inclui braço extra-longo. O tratamento de superfície BlackLaser proporciona uma excelente proteção da superfície, mesmo contra a corrosão, e uma longa vida útil. As ferramentas estão rapidamente à mão graças às marcações de tamanho gravadas a laser e, portanto, resistentes ao desgaste nas chaves L.

Números do artigo

Referência 2B591342
EAN 4013288193759
UBB 500686615815
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05024459001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.