text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Chave hexagonal Wera 967 SPKXL TORX® Multicolor TX 40 x 224


Wera L-key with hose sleeve to protect the fingers, ergonomic and comfortable hold even at low temperatures. The ball on the long arm allows safe working on TORX® screws even in difficult installation positions. The BlackLaser surface treatment makes for excellent surface protection, even from corrosion, and for long durability. Lasered and therefore abrasion-proof size marking on the L-key for quick access.

Referência 3E854380
Isolado Não
Tamanho (TX) 40
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com furo Não
Testado por VDE Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Tamanho (TX) 40
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com furo Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal
Model 967 SPKXL
Type Torx L-Key

Descrição

Wera L-key with hose sleeve to protect the fingers, ergonomic and comfortable hold even at low temperatures. The ball on the long arm allows safe working on TORX® screws even in difficult installation positions. The BlackLaser surface treatment makes for excellent surface protection, even from corrosion, and for long durability. Lasered and therefore abrasion-proof size marking on the L-key for quick access.

Números do artigo

Referência 3E854380
EAN 4013288194350
UBB 500686611699
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05024489001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.