text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Chave hexagonal Wera 967 SL TORX® HF TX 9 x 79


High quality L-keys for recessed TORX® screws. With holding function (HF) on the long arm to securely hold the screw on the tool. The BlackLaser surface treatment provides outstanding corrosion protection and a long service life. Take it easy Tool Finder with colour coding according to size.

Referência 5P706329
Isolado Sim
Tamanho (TX) 9
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com furo Não
Testado por VDE Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Tamanho (TX) 9
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com furo Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal
Model 967 SL
Type HF Torx L-Key

Descrição

High quality L-keys for recessed TORX® screws. With holding function (HF) on the long arm to securely hold the screw on the tool. The BlackLaser surface treatment provides outstanding corrosion protection and a long service life. Take it easy Tool Finder with colour coding according to size.

Números do artigo

Referência 5P706329
EAN 4013288185242
UBB 500668581308
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05024171001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.