text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Chave hexagonal Wera 967 SL TORX® HF TX 25 x 104


967 SL Chave em L TORX® HF Multicolorida com função de retenção, TX 25 x 104 mmChaves em L de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos. Com função de retenção (HF) no braço longo para segurar firmemente o parafuso na ferramenta. O tratamento de superfície BlackLaser proporciona uma excelente proteção contra a corrosão e uma longa vida útil. ",Take it easy", Localizador de ferramentas com código de cores de acordo com o tamanho.

Referência 2I332468
Isolado Sim
Tamanho (TX) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com furo Não
Testado por VDE Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Tamanho (TX) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com furo Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal
Model 967 SL
Type HF Torx L-Key

Descrição

967 SL Chave em L TORX® HF Multicolorida com função de retenção, TX 25 x 104 mmChaves em L de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos. Com função de retenção (HF) no braço longo para segurar firmemente o parafuso na ferramenta. O tratamento de superfície BlackLaser proporciona uma excelente proteção contra a corrosão e uma longa vida útil. ",Take it easy", Localizador de ferramentas com código de cores de acordo com o tamanho.

Números do artigo

Referência 2I332468
EAN 4013288185280
UBB 500668582132
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05024175001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.