text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave hexagonal Wera 967/9 TX XL 1 XL Conjunto 9 peças


967/9 TX XL 1 Conjunto de chaves TORX® em L, compridas, 9 peças 3x 967 XL Chave TORX® em L, compridas: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm 6x 967 PKXL Chave em L TORX®, comprida: TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mmConjunto de chaves em L de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos. Parcialmente com e

Referência 0A563619
Embalagem Outro
Tamanho (TX) 40
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Outro
Tamanho (TX) 40
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 0
Número de cortadores de cabos 0
Número de ferramentas coaxiais 0
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de serras de furos 0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Número de brocas de ponta de furo 0
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de fendas 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de boca 0
Número de brocas de pedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de chaves de fendas Torx 0
Número total de ferramentas 9
Número de limas 0
Número de ferramentas de medição 0
Número de alicates 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves hexagonais 0
Número de chaves ajustáveis 0
Número de inserções de bits 0
Número de ferramentas de teste 0
Número de catracas 0
Número de barras tommy 0
Número de cinzéis e punções 0
Número de martelos 0
Número de ferramentas multifuncionais 0
Número de serras 0
Marca Wera
Type Ball Ended Long Torx Key Set

Descrição

967/9 TX XL 1 Conjunto de chaves TORX® em L, compridas, 9 peças 3x 967 XL Chave TORX® em L, compridas: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm 6x 967 PKXL Chave em L TORX®, comprida: TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mmConjunto de chaves em L de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos. Parcialmente com esferográfica: a extremidade esférica no braço longo permite um trabalho fiável mesmo em situações de instalação difíceis. O tratamento de superfície BlackLaser proporciona uma excelente proteção da superfície, mesmo contra a corrosão, e uma longa vida útil. As ferramentas estão rapidamente à mão graças às marcações de tamanho gravadas a laser e, portanto, resistentes ao desgaste nas chaves L. São fornecidas com um prático clipe de fixação em material resistente ao desgaste, permitindo uma arrumação segura das chaves L, bem como uma remoção simples.

Números do artigo

Referência 0A563619
EAN 4013288193520
UBB 500686616649
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05024460001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.