text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave dupla de boca Gedore 895 41x46 mm


Mordente ajustado a 15°, GEDORE aço vanádio 31CrV3, acabamento em fosfato de manganês até 34x36 mm, cinzento aço a partir de 36x41 mm e maiores, * não normalizado, Mordente ajustado a 15°, Aperto seguro graças ao veio perfilado - muito ergonómico e prático, Sobrecarga indicada por deformação

Referência
Proteção da superfície Outro
Comprimento 383
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 46
Chave de tamanho pequeno (mm) 41
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento 383
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 46
Chave de tamanho pequeno (mm) 41
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 14.8
Largura da cabeça pequena (mm) 84
Largura da cabeça grande (mm) 94
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Testado por VDE Não
Marca GEDORE

Descrição

Mordente ajustado a 15°, GEDORE aço vanádio 31CrV3, acabamento em fosfato de manganês até 34x36 mm, cinzento aço a partir de 36x41 mm e maiores, * não normalizado, Mordente ajustado a 15°, Aperto seguro graças ao veio perfilado - muito ergonómico e prático, Sobrecarga indicada por deformação

Números do artigo

Referência G2107.041.046
EAN 4010886658826
UBB 203120570841
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6588200

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.