text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave dupla de boca Gedore 895 17x22 mm


Mordente ajustado a 15°, GEDORE aço vanádio 31CrV3, acabamento em fosfato de manganês até 34x36 mm, cinzento aço a partir de 36x41 mm e maior, * não normalizado, Mordente ajustado a 15°, Aperto seguro graças ao veio perfilado - muito ergonómico e prático, Sobrecarga indicada por deformação

Referência
Proteção da superfície Outro
Comprimento 192
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 22
Chave de tamanho pequeno (mm) 17
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento 192
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 22
Chave de tamanho pequeno (mm) 17
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 8
Largura da cabeça pequena (mm) 36
Largura da cabeça grande (mm) 46
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Testado por VDE Não
Marca GEDORE

Descrição

Mordente ajustado a 15°, GEDORE aço vanádio 31CrV3, acabamento em fosfato de manganês até 34x36 mm, cinzento aço a partir de 36x41 mm e maior, * não normalizado, Mordente ajustado a 15°, Aperto seguro graças ao veio perfilado - muito ergonómico e prático, Sobrecarga indicada por deformação

Números do artigo

Referência G2107.017.022
EAN 4010886658642
UBB 203120569041
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6586420

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.