text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Chave dinamométrica Wera Click-Torque A 6 1/4 polegadas 2.5-25 Nm


Click-Torque wrench in the unmistakable, robust Wera design with high accuracy as per DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Easy setting and saving of the default value. The audible and tactile clicks on reaching the scale values also facilitate the safe setting of the desired torque value. The robust release mechanism guarantees a clearly audible and tactile release signal when the set torque is reached. For right-hand use (clockwise torque-control) and with 45-tooth reversible ratchet mechanism.

Referência 7V535984
Isolado Não
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 290
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 290
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 2.5 - 25
Largura da cabeça (mm) 25
Correção de variável consistente Sim
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 0.1
Divisão da escala de precisão (Nm) 0.1
Adequado para extensão Sim
Com extensão Não
Modelo de chave de fenda Não
Altura da cabeça (mm) 11.5
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal
Type Torque Wrench

Descrição

Click-Torque wrench in the unmistakable, robust Wera design with high accuracy as per DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Easy setting and saving of the default value. The audible and tactile clicks on reaching the scale values also facilitate the safe setting of the desired torque value. The robust release mechanism guarantees a clearly audible and tactile release signal when the set torque is reached. For right-hand use (clockwise torque-control) and with 45-tooth reversible ratchet mechanism.

Números do artigo

Referência 7V535984
EAN 4013288193186
UBB 500686598821
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05075605001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.