text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave dinamométrica Stahlwille 701/2 1/4 polegadas 1-20 Nm Spline


Indicação de forma fina e compacta para binários mais pequenos a partir de 1 N-munidades de medição: N-m, cN-m, ft-lb, in-lbmedições independentes do ponto de aplicação da forçafunções adicionais através do software SensoMaster 4 (não incluído, download gratuito em www.stahlwille.com): juntas ajustáveis, avaliação do aperto através de LEDs coloridos, si

Referência 4G711535
Peso 145
Comprimento total (mm) 210
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Momento de aperto (Nm) 1 - 20
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Embalado por 1

Especificações

Peso 145
Comprimento total (mm) 210
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Momento de aperto (Nm) 1 - 20
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Com escala Sim
Marca Stahlwille
Model SENSOTORK
Type Torque Wrench

Descrição

Indicação de forma fina e compacta para binários mais pequenos a partir de 1 N-munidades de medição: N-m, cN-m, ft-lb, in-lbmedições independentes do ponto de aplicação da forçafunções adicionais através do software SensoMaster 4 (não incluído, download gratuito em www.stahlwille.com): juntas ajustáveis, avaliação do aperto através de LEDs coloridos, sinal sonoro e vibração, intervalo de calibração ajustável, função de registo. Fornecido com bateria de lítio de 3,6 V, tipo 14500, embalado de acordo com UN3091, Classe 9calibração em conjunto com a unidade de calibração perfectControl® n.º 7794 ou com o sistema de calibração completo n.º 7706. O reajustamento não requer desmontagemcertificado de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017em caixa de plástico resistentevalor de desvio do visor ± 4%

Números do artigo

Referência 4G711535
EAN 4018754243693
UBB 500636314808
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 96504502
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.