text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de torque Stahlwille 775A A/3


tipo de clique para aperto de parafusos com controlo de binário nas gamas cN-m e in-lb para aplicações pontuais ou de produção aperto no sentido dos ponteiros do relógio e no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio com encaixe hexagonal interno de 1/4” (F 6.3 DIN 3126/ISO1173)variação contínua através de escala micrométrica (escala de torção)acopl

Referência G0656.100.003
Comprimento total (mm) 105
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Momento de aperto (Nm) 0.02 - 0.3
Modelo de chave de fenda Sim
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 6
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 105
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Momento de aperto (Nm) 0.02 - 0.3
Modelo de chave de fenda Sim
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 6
Com escala Sim
Marca Stahlwille
Model MANOSKOP
Type 775A/3 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER

Descrição

tipo de clique para aperto de parafusos com controlo de binário nas gamas cN-m e in-lb para aplicações pontuais ou de produção aperto no sentido dos ponteiros do relógio e no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio com encaixe hexagonal interno de 1/4” (F 6.3 DIN 3126/ISO1173)variação contínua através de escala micrométrica (escala de torção)acoplamento de embraiagem de desengate impede que o valor predefinido seja excedidoa forma do punho e a textura da sua superfície garantem uma transmissão segura e precisa do binárioferramentas de inserção: Para todos os parafusos de cabeça hexagonal de 1/4” E 6.3, PHILLIPS®, POZIDRIV®/SUPADRIV®, de ranhura reta, TORX®, brocas hexagonais certificado em conformidade com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017valor de desvio indicado ± 6%

Números do artigo

Referência G0656.100.003
EAN 4018754142255
UBB 500501057870
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 51460003
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.