text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Chave de torque Stahlwille 760 /30


Tipo de indicaçãoO elemento de medição é uma mola de lâmina de torçãoAperto no sentido dos ponteiros do relógio (com ponteiro de arrastamento) e no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio com encaixe hexagonal interno de 1/4” (F 6.3 DIN 3126)Escala comparativa em in-lb e cursorEncaixes e adaptadores com encaixe hexagonal externo E 6. 3 (1/4“)DIN 3126/ISO 1173 são segurados e controlados com firmeza no eixo de montagem para fixar tomadas de 1/4”, encomende o adaptador n.º 3115 certificado em conformidade com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017valor de desvio de visualização ± 4%

Referência G0657.000.030
Comprimento total (mm) 185
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Momento de aperto (Nm) 0.6 - 3
Modelo de chave de fenda Sim
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 185
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Momento de aperto (Nm) 0.6 - 3
Modelo de chave de fenda Sim
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Com escala Sim
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 232
Código pautal
Model MANOSKOP
Type Torque Screwdriver

Descrição

Tipo de indicaçãoO elemento de medição é uma mola de lâmina de torçãoAperto no sentido dos ponteiros do relógio (com ponteiro de arrastamento) e no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio com encaixe hexagonal interno de 1/4” (F 6.3 DIN 3126)Escala comparativa em in-lb e cursorEncaixes e adaptadores com encaixe hexagonal externo E 6. 3 (1/4“)DIN 3126/ISO 1173 são segurados e controlados com firmeza no eixo de montagem para fixar tomadas de 1/4”, encomende o adaptador n.º 3115 certificado em conformidade com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017valor de desvio de visualização ± 4%

Números do artigo

Referência G0657.000.030
EAN 4018754118922
UBB 500501376403
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 51040030
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.