text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de torque Stahlwille 760 /15


Tipo de indicaçãoO elemento de medição é uma mola de lâmina de torçãoAperto no sentido dos ponteiros do relógio (com ponteiro de arrastamento) e no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio com encaixe hexagonal interno de 1/4” (F 6.3 DIN 3126)Escala comparativa em in-lb e cursorEncaixes e adaptadores com encaixe hexagonal externo E 6. 3 (1/4“)DIN 3

Referência G0657.000.015
Comprimento total (mm) 185
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Momento de aperto (Nm) 0.3 - 1.5
Modelo de chave de fenda Sim
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 185
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Momento de aperto (Nm) 0.3 - 1.5
Modelo de chave de fenda Sim
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Com escala Sim
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 228
Model MANOSKOP
Type Torque Screwdriver

Descrição

Tipo de indicaçãoO elemento de medição é uma mola de lâmina de torçãoAperto no sentido dos ponteiros do relógio (com ponteiro de arrastamento) e no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio com encaixe hexagonal interno de 1/4” (F 6.3 DIN 3126)Escala comparativa em in-lb e cursorEncaixes e adaptadores com encaixe hexagonal externo E 6. 3 (1/4“)DIN 3126/ISO 1173 são segurados e controlados firmemente no eixo de montagem para anexar soquetes de 1/4”, solicite o adaptador nº 3115 certificado de acordo com a DIN EN ISO 6789-2:2017valor de desvio de exibição ± 4%

Números do artigo

Referência G0657.000.015
EAN 4018754118915
UBB 500501376163
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 51040015
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.