text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência.
Consulte aqui os horários de funcionamento.
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
Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
9X313520
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
Chave de torque Facom 100nm 3/8
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9X313520
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
950
Comprimento total (mm)
440
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Momento de aperto (Nm)
['2', '10']
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
950
Comprimento total (mm)
440
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Momento de aperto (Nm)
['2', '10']
Tamanho da ligação (mm)
9.525
Ajuste do tamanho do passo (Nm)
0.5
Com extensão
Não
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
6
Com escala
Não
Marca
Facom
Código pautal
Ver
Type
Torque Wrench Square Drive
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9X313520
EAN
3148515035555
UBB
500637450098
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
J.203A