text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de rodas Gedore para camiões 27 x 32 mm


GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, Por favor, encomende a barra tommy 27 D separadamente, Por favor, encomende o pino rotativo 27 D separadamente

Numero articolo G2508.027.032
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 400
Em ângulo reto Não
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Chave de boca grande (mm) 32
Confezionato per 1

Specifiche

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 400
Em ângulo reto Não
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Chave de boca grande (mm) 32
Chave de tamanho pequeno (mm) 27
Largura da cabeça pequena (mm) 40
Largura da cabeça grande (mm) 46
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave 1 (mm) 27
Largura da chave 2 (mm) 32
Marca Gedore
Peso por peça (g) 1250
Código pautal 8204200000
Type Wheel Wrench

Descrizione

GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, Por favor, encomende a barra tommy 27 D separadamente, Por favor, encomende o pino rotativo 27 D separadamente

Numeri di articolo

Numero articolo G2508.027.032
EAN 4010886622001
UBB 240232982019
UNSPSC 27111714
Nr articolo produttore  6220010
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.