text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de pé Facom Crow 22mm


Anti-slip design ensuring proper fitting on the fastener. Shaped to distribute the contact force over a larger surface. Suitable for use in confined spaces. Adapted to low torque uses. Sizes in mm: from 8 to 32 Bright chrome finish.

Referência 0T971144
Largura da chave (mm)
Desenho Encaixe de extremidade aberta
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Marca FACOM
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 22
Desenho Encaixe de extremidade aberta
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Marca FACOM

Descrição

Anti-slip design ensuring proper fitting on the fastener. Shaped to distribute the contact force over a larger surface. Suitable for use in confined spaces. Adapted to low torque uses. Sizes in mm: from 8 to 32 Bright chrome finish.

Números do artigo

Referência 0T971144
EAN 3662424034817
UBB 500638028679
UNSPSC 27111700
Artigo do fabricante nr J.22CF
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.