text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de montagem Gedore 317000 AF 17 x 19 mm M10 comprimento 250 mm Aço CV


Com parafuso de cabeça móvel para fixação de acessórios de casa de banho M10 ou M12, chave de bocas 17x19 mm para apertar ou desapertar válvulas de canto, chave de bocas SW 17x19 mm para apertar ou desapertar acessórios de lavatório e válvulas de ângulo

Artikelnummer G2910.017.019
Comprimento total (mm) 250
Largura da chave (mm) 17 - 19
Marca Gedore
Peso por peça (g) 200
Type Mounting Spanner
Verpakt per 1

Specificaties

Comprimento total (mm) 250
Largura da chave (mm) 17 - 19
Marca Gedore
Peso por peça (g) 200
Type Mounting Spanner

Omschrijving

Com parafuso de cabeça móvel para fixação de acessórios de casa de banho M10 ou M12, chave de bocas 17x19 mm para apertar ou desapertar válvulas de canto, chave de bocas SW 17x19 mm para apertar ou desapertar acessórios de lavatório e válvulas de ângulo

Artikelnummers

Artikelnummer G2910.017.019
EAN 4017981317009
UBB 203120578604
UNSPSC 46171505
Fabrikant artikelnummer 4509360
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.