text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de impulso reta de fecho Red Rooster 1/4“ com acionamento hexagonal 15-25Nm 1/4” PT 6800RPM


Referência RRI-50STARED
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Modelo angular Não
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 6800
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 25
Binário de aperto máximo (Nm) 25
Embalado por 1

Especificações

Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Modelo angular Não
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 6800
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 25
Binário de aperto máximo (Nm) 25
Binário de tração ajustável Sim
Motor de impulso Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 8
Volume de ar necessário 318
Marca Red Rooster
Peso por peça (g) 800

Números do artigo

Referência RRI-50STARED
EAN 8717981203901
UBB 500619073124
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr RRI-50STA
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.