Chaves de parafusos de impacto
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves de parafusos de impacto
4M362044
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
Chave de impacto Metabo 602395650
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4M362044
Tensão nominal (V)
18
Altura
248
Comprimento
148
Capacidade das pilhas (Ah)
5.2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
1.8
Binário máximo (Nm)
300
Inserção da ferramenta
Quadrado externo de 3/4 de polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Altura
248
Comprimento
148
Capacidade das pilhas (Ah)
5.2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
1.8
Binário máximo (Nm)
300
Inserção da ferramenta
Quadrado externo de 3/4 de polegada
Impactos (1/min)
3750
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
0 - 2650
Peso sem o pack de pilhas (kg)
1.1
Binário de aperto máximo (Nm)
300
Motor de impulso
Sim
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
METABO
Type
SSW 18 LTX 300 BL
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4M362044
EAN
4007430331830
UBB
500695995588
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
602395650
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar