Chaves de parafusos de impacto
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves de parafusos de impacto
1D847227
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
Chave de impacto Metabo 602205660
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1D847227
Tensão nominal (V)
18
Altura
258
Comprimento
181
Capacidade das pilhas (Ah)
5.2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
2.2
Binário máximo (Nm)
400
Inserção da ferramenta
Quadrado externo de 3/4 de polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Altura
258
Comprimento
181
Capacidade das pilhas (Ah)
5.2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
2.2
Binário máximo (Nm)
400
Inserção da ferramenta
Quadrado externo de 3/4 de polegada
Impactos (1/min)
4250
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
0 - 2150
Peso sem o pack de pilhas (kg)
1.3
Binário de aperto máximo (Nm)
400
Motor de impulso
Sim
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
METABO
Type
SSW 18 LTX 400 BL
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1D847227
EAN
4007430330994
UBB
500695984368
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
602205660
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar