text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fendas de cabeça cruzada Stahlwille 3K DRALL Tamanho PH0 L.60mm


PHILLIPS®DIN 5262, ISO 8764Aço de liga cromada, cromado matePontas pretas

Referência
Comprimento da lâmina (mm)
Sistema de aparafusamento Phillips
Tamanho da lâmina 0
Comprimento total (mm) 133
Material da lâmina Outro
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 60
Sistema de aparafusamento Phillips
Tamanho da lâmina 0
Comprimento total (mm) 133
Material da lâmina Outro
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 16
Código pautal 8205400000
Type Phillips Recess Screwdriver

Descrição

PHILLIPS®DIN 5262, ISO 8764Aço de liga cromada, cromado matePontas pretas

Números do artigo

Referência G0831.900.000
EAN 4018754123087
UBB 203124997735
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 48301000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.