text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência.
Consulte aqui os horários de funcionamento.
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
3T181679
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
Chave de fendas Bosch sl 5.5x100
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3T181679
Comprimento total (mm)
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Tamanho da lâmina
Outro
Peso
120
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
255
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Tamanho da lâmina
Outro
Peso
120
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
100
Largura da lâmina (mm)
5.5
Espessura da lâmina (mm)
1
Função de fixação
Não
Modelo de precisão
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Pega de material
Outro
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm)
5.5
Acionamento quadrado/hexagonal
Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Sim
Lâmina abaulada
Não
Material da lâmina
Aço cromo-vanádio
Tampa rotativa
Não
Lâmina de proteção da superfície
Outro
Lâmina contínua
Não
Com proteção anti-rotação
Sim
Com tampa de impacto
Sim
Marca
Bosch
Código pautal
Ver
Type
Slot Screwdriver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3T181679
EAN
4059952512372
UBB
500581886370
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
1600A01TG0
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar