text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Wera Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 Tool Finder 2 13 peças


Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 com bolsa, 13 peças 1x 889/4 R Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4", x 100 mm 2x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 BTZ bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 867/1 Bits BTZ TORX®: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 2x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm 2x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm 2x 867/4 Z TORX® bits: TX 20x89 mm, TX 25x89 mm 1x Fita de fixação de gancho e laço 70: 50 x 70 mmConjunto Kraftform Kompakt de 13 peças com 6 brocas de 25 mm de comprimento e 6 brocas de 89 mm de comprimento. As ferramentas compactas da Wera&apos permitem a utilização simultânea de ambos os tipos de ligações roscadas: "manual" ou "mecânica". O sistema de troca de lâminas do punho num design compacto com diferentes pontas de lâminas compactas torna o utilizador móvel e flexível. Adequado para brocas com acionamento hexagonal de de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 6.3 e E 6.3 (ISO 1173) e as séries 1 e 4 de ligações Wera. Com adaptador de ligação, baioneta, tecnologia Rapidaptor, punho Kraftform com proteção anti-rolamento, os componentes múltiplos permitem uma aparafusagem particularmente ergonómica. Carregador integrado para guardar pontas de 25 mm de comprimento. Este conjunto substitui um conjunto de chaves de fendas de 12 peças e reduz ao mínimo o equipamento necessário. O perfil e o tamanho das pontas são facilmente reconhecíveis graças ao localizador de ferramentas Wera ",Take it easy", com o seu código de cores e etiquetas facilmente visíveis.

Cikkszám 0V195262
Isolado Sim
Embalagem Bag
Número de chaves de fendas cruzadas PH 2
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 2
Número de chaves de fendas Torx 4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Isolado Sim
Embalagem Bag
Número de chaves de fendas cruzadas PH 2
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 2
Número de chaves de fendas Torx 4
Número total de ferramentas 13
Número de bits PH (cruzeta) 4
Número de bits PZ (cruzeta) 4
Número de bits Torx 4
Número de bits ranhura 0
Número de bits total 12
Com suporte magnético Sim
Número de bits sextavado interior 0
Design do punho Outro
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Sim
Marca Wera
Código pautal 82079030
Type Screwdriver Set

Leírás

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 com bolsa, 13 peças 1x 889/4 R Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4", x 100 mm 2x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 BTZ bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 867/1 Bits BTZ TORX®: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 2x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm 2x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm 2x 867/4 Z TORX® bits: TX 20x89 mm, TX 25x89 mm 1x Fita de fixação de gancho e laço 70: 50 x 70 mmConjunto Kraftform Kompakt de 13 peças com 6 brocas de 25 mm de comprimento e 6 brocas de 89 mm de comprimento. As ferramentas compactas da Wera&apos permitem a utilização simultânea de ambos os tipos de ligações roscadas: "manual" ou "mecânica". O sistema de troca de lâminas do punho num design compacto com diferentes pontas de lâminas compactas torna o utilizador móvel e flexível. Adequado para brocas com acionamento hexagonal de de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 6.3 e E 6.3 (ISO 1173) e as séries 1 e 4 de ligações Wera. Com adaptador de ligação, baioneta, tecnologia Rapidaptor, punho Kraftform com proteção anti-rolamento, os componentes múltiplos permitem uma aparafusagem particularmente ergonómica. Carregador integrado para guardar pontas de 25 mm de comprimento. Este conjunto substitui um conjunto de chaves de fendas de 12 peças e reduz ao mínimo o equipamento necessário. O perfil e o tamanho das pontas são facilmente reconhecíveis graças ao localizador de ferramentas Wera ",Take it easy", com o seu código de cores e etiquetas facilmente visíveis.

Cikkszámok

Cikkszám 0V195262
EAN 4013288211224
UBB 500713661527
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05051017001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.