text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Wera 3334 3334 1,6 x 10,0 x 200mm


Article number 81926.100.200
Desenho Direita
Isolado Não
Comprimento total (mm) 312
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 200
Largura da lâmina (mm) 10
Packed per 1

Specifications

Desenho Direita
Isolado Não
Comprimento total (mm) 312
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 200
Largura da lâmina (mm) 10
Espessura da lâmina (mm) 1.6
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 9
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 194
Model 3334
Type Slotted Screwdriver

Article numbers

Article number 81926.100.200
EAN 4013288107381
UBB 500511585613
UNSPSC 27111701
Manufacturer article nr  05032007001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.