text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Knipex 982401 GR. 1


Chave de fendas para parafusos de embutir em cruz Cabo de dois componentes ergonomicamente optimizado para um trabalho sem fadiga e uma transmissão óptima da força. O design do cabo evita o rolamento. Phillips® é uma marca registada da Phillips Screw Company. - Tamanho: PH1- Comprimento da lâmina: 80mm- Comprimento do cabo: 107mm- Ø da lâmina: 4,5mm- Co

Referência K1324.000.001
Comprimento da lâmina (mm)
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 1
Comprimento total (mm) 187
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 80
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 1
Comprimento total (mm) 187
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Design do punho 2 componentes
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Testado por VDE Sim

Descrição

Chave de fendas para parafusos de embutir em cruz Cabo de dois componentes ergonomicamente optimizado para um trabalho sem fadiga e uma transmissão óptima da força. O design do cabo evita o rolamento. Phillips® é uma marca registada da Phillips Screw Company. - Tamanho: PH1- Comprimento da lâmina: 80mm- Comprimento do cabo: 107mm- Ø da lâmina: 4,5mm- Comprimento da lâmina não isolada: 15mm- Testado por VDE: sim

Números do artigo

Referência K1324.000.001
EAN 4003773026440
UBB 419187410206
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 98 24 01
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.