text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda de impacto Facom 2.5 x 14mm 1/2” hexagonal 50mm


Referência 6C803222
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da lâmina (mm) 14
Espessura da lâmina (mm) 2.5
Adequado para funcionamento com impacto Sim
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 14
Sistema de aparafusamento Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da lâmina (mm) 14
Espessura da lâmina (mm) 2.5
Adequado para funcionamento com impacto Sim
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Facom

Números do artigo

Referência 6C803222
EAN 3148510239279
UBB 500639153625
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr ENS.314
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.