text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Chave de catraca Gedore 3300829


Referência 7U372516
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Peso 41
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 143
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 9
Proteção da superfície Cromado
Peso 41
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 9
Largura da cabeça aberta (mm) 20
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 19.3
Altura da cabeça aberta (mm) 5.4
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 7.6
Modelo com catraca Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Código pautal
Type Ratchet Spanner

Números do artigo

Referência 7U372516
EAN 4060833008297
UBB 500694946772
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3300829
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.