text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Chave de catraca Facom Ring 22mm


Referência 2Y942560
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 260
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 23
Chave de tamanho pequeno (mm) 21
Modelo de chave simples Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 260
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 23
Chave de tamanho pequeno (mm) 21
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 13/16 inch
Tamanho da chave grande (polegada) 7/8 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm) 40.1
Largura da cabeça grande (mm) 46
Modelo com catraca Sim
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom
Código pautal
Type Double End Ratchet Wrench

Números do artigo

Referência 2Y942560
EAN 3148517721319
UBB 500638542075
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 65.21X23
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.