text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de catraca Facom Ring 21 x 23mm


Referência 0H444248
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 191
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 19
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 191
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 19
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 1 1/16 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm) 37
Largura da cabeça grande (mm) 37
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom
Type Straight Flare Nut Wrench

Números do artigo

Referência 0H444248
EAN 3148511166710
UBB 500638547280
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 70A.19
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.