text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de caixa tubular Bahco 1936M 10 x 11 mm


Chaves tubulares, em milímetros.. DIN 896-B. Acabamento : Niquelado, cromado e polido.. Material : Aço ESPECIAL de CROMO-MOLYBEDENIUM. Tubular, direita. Standards: DIN 896-B Material: Special steel of chrome- molybdenum Tubular, straight Chrome plated Micro Matt finishing provides high quality surface

Referência
Proteção da superfície Outro
Comprimento 117
Chave de boca grande (mm) 11
Chave de tamanho pequeno (mm) 10
Marca BAHCO
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento 117
Chave de boca grande (mm) 11
Chave de tamanho pequeno (mm) 10
Marca BAHCO
Model 1936M

Números do artigo

Referência L5580.010.011
EAN 7314151051402
UBB 203120131529
UNSPSC 27111708
Artigo do fabricante nr 1936M-10-11

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.