text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de caixa Gedore 26 R largura entre faces 10 x 11 mm L 120 mm diâmetro do furo 6,5 mm


Veio oco, em aço tubular, DIN 2391 sem soldadura, endurecido, fabricado a partir de material C35, cromado, Com furo para tommy bars 26 D e 26 RS (encomendar separadamente), * não normalizado, *não normalizado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 122
Em ângulo reto Não
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Chave de boca grande (mm) 11
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento 122
Em ângulo reto Não
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Chave de boca grande (mm) 11
Chave de tamanho pequeno (mm) 10
Largura da cabeça pequena (mm) 9
Profundidade da chave pequena (mm) 15
Profundidade da chave grande (mm) 16
Com barra tommy Sim
Adequado para barra tommy Sim
Marca GEDORE

Descrição

Veio oco, em aço tubular, DIN 2391 sem soldadura, endurecido, fabricado a partir de material C35, cromado, Com furo para tommy bars 26 D e 26 RS (encomendar separadamente), * não normalizado, *não normalizado

Números do artigo

Referência G2456.010.011
EAN 4010886621066
UBB 240120110293
UNSPSC 27111708
Artigo do fabricante nr 6210640

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.