text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de caixa angular Gedore 25 V 12 12 mm


GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, aço vanádio 31CrV3, cromado

Referência
Flexível Não
Largura da chave (mm) 12
Comprimento total (mm) 215
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 44
Embalado por 1

Especificações

Flexível Não
Largura da chave (mm) 12
Comprimento total (mm) 215
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 44
Magnético Não
Adequado para parafusos hexagonais Não
Largura da cabeça (mm) 22
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Profundidade da chave (mm) 14.5
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Não
Marca GEDORE

Descrição

GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, aço vanádio 31CrV3, cromado

Números do artigo

Referência G2451.120.001
EAN 4010886619513
UBB 203232941302
UNSPSC 27111725
Artigo do fabricante nr 6195150

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.