text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Chave de caixa angular Gedore 25 17 17 mm


Referência
Flexível Não
Largura da chave (mm) 17
Comprimento total (mm) 250
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 49
Forma da lâmina Sextavado
Magnético Não
Embalado por 1

Especificações

Flexível Não
Largura da chave (mm) 17
Comprimento total (mm) 250
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 49
Forma da lâmina Sextavado
Magnético Não
Adequado para parafusos hexagonais Não
Largura da cabeça (mm) 25
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Profundidade da chave (mm) 12
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore

Números do artigo

Referência G2450.170.001
EAN 4010886618882
UBB 203232939421
UNSPSC 27111725
Artigo do fabricante nr 6188880

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.