text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de caixa angular Gedore 25 10 10 mm


Com cúpula para cabeças de parafuso pontiagudas, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, Com cúpula para cabeças de parafuso pontiagudas

Referência
Flexível Não
Largura da chave (mm) 10
Comprimento total (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 32
Embalado por 1

Especificações

Flexível Não
Largura da chave (mm) 10
Comprimento total (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 32
Forma da lâmina Sextavado
Magnético Não
Adequado para parafusos hexagonais Não
Largura da cabeça (mm) 15
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Profundidade da chave (mm) 9.6
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 120
Código pautal 82041100
Type Offset Socket Wrench

Descrição

Com cúpula para cabeças de parafuso pontiagudas, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, Com cúpula para cabeças de parafuso pontiagudas

Números do artigo

Referência G2450.100.001
EAN 4010886618820
UBB 203232939181
UNSPSC 27111725
Artigo do fabricante nr 6188290

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.