text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de boca simples Knipex 980009 9 mm


Chave de boca com mandíbula com ângulo de 15°. Ferramenta básica cromada. - Largura entre faces: 9mm- Comprimento l máx.: 105mm- Espessura da cabeça a máx.: 4mm- Largura da cabeça b máx. mm: 24mm

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 105
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Chave de boca grande (mm) 9
Modelo de chave simples Sim
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 105
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Chave de boca grande (mm) 9
Modelo de chave simples Sim
Testado por VDE Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 35
Código pautal
Type Open End Wrench

Descrição

Chave de boca com mandíbula com ângulo de 15°. Ferramenta básica cromada. - Largura entre faces: 9mm- Comprimento l máx.: 105mm- Espessura da cabeça a máx.: 4mm- Largura da cabeça b máx. mm: 24mm

Números do artigo

Referência K1300.090.001
EAN 4003773019848
UBB 240120595493
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 98 00 09

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.