text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de boca simples Gedore 5/8


GEDORE aço vanádio 31CrV3, fosfatado com manganês, Tamanhos 7/16" - 1.1/8" com furo para pendurar, Mordente: rectificado com precisão para a dimensão nominal exacta para áreas de contacto óptimas, Mordente ajustado a 15°, Aperto seguro graças ao veio perfilado - muito ergonómico e prático, Sobrecarga indicada por deformação, Tamanho 10 - 135 mm com furo para inclinação, *não normalizado

Referência
Comprimento (mm) 155
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 5.5
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 155
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 5.5
Tamanho da chave grande (polegada) 5/8 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm) 33
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 55
Código pautal
Type Spanner

Descrição

GEDORE aço vanádio 31CrV3, fosfatado com manganês, Tamanhos 7/16" - 1.1/8" com furo para pendurar, Mordente: rectificado com precisão para a dimensão nominal exacta para áreas de contacto óptimas, Mordente ajustado a 15°, Aperto seguro graças ao veio perfilado - muito ergonómico e prático, Sobrecarga indicada por deformação, Tamanho 10 - 135 mm com furo para inclinação, *não normalizado

Números do artigo

Referência G2105.158.001
EAN 4010886658031
UBB 203120565320
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6580300

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.