text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Chave de anel Facom 15mm


Referência 6O411616
Comprimento (mm) 183
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 15
Chave de tamanho pequeno (mm) 15
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 183
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 15
Chave de tamanho pequeno (mm) 15
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 5/8 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm) 26
Largura da cabeça grande (mm) 26
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom
Código pautal
Model VSE Series
Type Ring Wrench

Números do artigo

Referência 6O411616
EAN 3148511123249
UBB 500638526805
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 55.15AVSE
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.