text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Gedore 7 5/16AF


Segundo a norma DIN 3113, forma A, ISO 3318, ISO 7738, aço cromo-vanádio 31CrV3, cromado, cuidadosamente forjado e trabalhado profissionalmente, mandíbula e paredes da mandíbula estreitas tornam esta chave mais leve, sobrecarga indicada por deformação, aperto seguro graças ao veio oco - muito ergonómico e prático, aspeto não ofuscante devido ao cromado

Referência
Comprimento
Proteção da superfície Cromado
Peso 24
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 120
Proteção da superfície Cromado
Peso 24
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 5/16 polegadas
Largura da cabeça aberta (mm) 19.8
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 12.7
Altura da cabeça aberta (mm) 3.8
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 6
Largura da chave de caixa/anel/raquete (pol.) 5/16 polegadas
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Testado por VDE Não
Marca GEDORE

Descrição

Segundo a norma DIN 3113, forma A, ISO 3318, ISO 7738, aço cromo-vanádio 31CrV3, cromado, cuidadosamente forjado e trabalhado profissionalmente, mandíbula e paredes da mandíbula estreitas tornam esta chave mais leve, sobrecarga indicada por deformação, aperto seguro graças ao veio oco - muito ergonómico e prático, aspeto não ofuscante devido ao cromado mate, cuidadosamente forjado e trabalhado profissionalmente, elevada qualidade industrial para cargas contínuas elevadas

Números do artigo

Referência G2110.079.001
EAN 4010886609880
UBB 203122576275
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6098890

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.