text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Gedore 7 3 mm


De acordo com a norma segundo DIN 3113, Forma A, ISO 3318, ISO 7738, Aço cromo-vanádio 31CrV3, cromado, Forjado e trabalhado com cuidado, Mordente e paredes do mordente estreitos tornam esta chave mais leve, Mordente: rectificado com precisão para um tamanho nominal exato para áreas de contacto óptimas, Anel: 15° de desvio em relação ao veio, com perfil

Referência
Comprimento
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Peso 6
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 78
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 3
Proteção da superfície Cromado
Peso 6
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 3
Largura da cabeça aberta (mm) 9.2
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 6.5
Altura da cabeça aberta (mm) 2.8
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 2.8
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Testado por VDE Não

Descrição

De acordo com a norma segundo DIN 3113, Forma A, ISO 3318, ISO 7738, Aço cromo-vanádio 31CrV3, cromado, Forjado e trabalhado com cuidado, Mordente e paredes do mordente estreitos tornam esta chave mais leve, Mordente: rectificado com precisão para um tamanho nominal exato para áreas de contacto óptimas, Anel: 15° de desvio em relação ao veio, com perfil UD para uma transmissão suave da força, Sobrecarga indicada por deformação, Aperto seguro graças ao veio oco - muito ergonómico e prático, Aspeto antirreflexo devido ao cromado mate, Concebida para utilização universal, Qualidade industrial de topo para a utilização contínua mais exigente, Tamanho 3 a 5. 5 com anel hexagonal, a partir de 6 mm com perfil UD, * não normalizado

Números do artigo

Referência G2110.030.001
EAN 4010886608067
UBB 240120683596
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6080680

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.