text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Chave combinada Facom 36mm


Referência 5D138548
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Peso 945
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 440
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 36
Proteção da superfície Cromado
Peso 945
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 1 7/16 polegadas
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 36
Largura da cabeça aberta (mm) 76
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 53
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Código pautal
Type Combination Wrench

Números do artigo

Referência 5D138548
EAN 3148517682214
UBB 500638354463
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 440.36
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.