text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Chave combinada Facom 17mm


Referência 7P583033
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Peso 130
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 202
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 17
Proteção da superfície Cromado
Peso 130
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 11/16 inch
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 17
Largura da cabeça aberta (mm) 37
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 25.3
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Código pautal
Type Combination Wrench

Números do artigo

Referência 7P583033
EAN 3148517680449
UBB 500638344076
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 440.17
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.