text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Facom 17mm


Offset combination wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Referência 3V945461
Comprimento
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Peso 195
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 224
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 17
Proteção da superfície Cromado
Peso 195
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 11/16 inch
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 17
Largura da cabeça aberta (mm) 40.5
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 27
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca FACOM

Descrição

Offset combination wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 3V945461
EAN 3148511013649
UBB 500638330604
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 41.17
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.