text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Bahco 11M 13 mm


Chave mista offset, série longa, em milímetros.. DIN 3113/ISO 3318/ISO 7738.Acabamento : Niquelado, cromado e polido.. Material : VANADIUM-EXTRA.Ângulo da boca 15°, ângulo da caixa 15° offset, aberturas iguais em ambas as extremidades, tipo longo. Para medidas de 41 mm até 60 mm, ver 1952M. Com Dynamic-Drive-Profile.SB = Em blister informativo de plástico, de cor preta. Standards: ISO 691, ISO 3318, ISO 1711-1 and DIN 3113 Material: High performance alloy steel Open end angle 15º with a slimmer head to get more accessibility Ring end angle 15º for knuckle clearance or better grip 12 points Dynamic-Drive Profile provides longer life for screws and nuts Chrome plated Micro Matt finishing provides high quality surface For sizes 41 mm to 60 mm please see 1952M

Referência
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Outro
Modelo de baixa faísca Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 13
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 225
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 13
Proteção da superfície Outro
Modelo de baixa faísca Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 13
Contagem de pontos 12
Marca Bahco

Descrição

Chave mista offset, série longa

Números do artigo

Referência L8040.013.001
EAN 7314151829186
UBB 203120378625
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 11M-13

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.