text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Chave catraca Gedore 3300848


Reto, mordente regulado a 15°, acabamento cromado acetinado mate, aço cromo-vanádio, aço cromo-vanádio

Referência 4A297447
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Peso 979
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 480
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 36
Proteção da superfície Cromado
Peso 979
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 36
Largura da cabeça aberta (mm) 65
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 60
Altura da cabeça aberta (mm) 13.8
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 17
Modelo com catraca Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Código pautal
Type Ratchet Spanner

Descrição

Reto, mordente regulado a 15°, acabamento cromado acetinado mate, aço cromo-vanádio, aço cromo-vanádio

Números do artigo

Referência 4A297447
EAN 4060833008488
UBB 500694950394
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3300848
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.