text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Chave catraca Gedore 3300841


Reta, Mordente regulado a 15°, Acabamento cromado acetinado mate, Aço cromo-vanádio, Aço cromo-vanádio

Referência 1K324602
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Peso 334
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 285
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 21
Proteção da superfície Cromado
Peso 334
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 21
Largura da cabeça aberta (mm) 45.8
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 42
Altura da cabeça aberta (mm) 10.2
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 13
Modelo com catraca Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Código pautal
Type Ratchet Spanner

Descrição

Reta, Mordente regulado a 15°, Acabamento cromado acetinado mate, Aço cromo-vanádio, Aço cromo-vanádio

Números do artigo

Referência 1K324602
EAN 4060833008419
UBB 500694949172
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3300841
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.