text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave catraca Gedore 3300840


Artikelnummer 5R314098
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Peso 336
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Não
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Comprimento (mm) 285
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 20
Proteção da superfície Cromado
Peso 336
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 20
Largura da cabeça aberta (mm) 45.8
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 42
Altura da cabeça aberta (mm) 10.2
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 13
Modelo com catraca Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Código pautal 82041100
Type Ratchet Spanner

Artikelnummern

Artikelnummer 5R314098
EAN 4060833008402
UBB 500694948919
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 3300840
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.