text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Chave catraca Gedore 3300832


Referência 5G302771
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Peso 84
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 174
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 12
Proteção da superfície Cromado
Peso 84
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 12
Largura da cabeça aberta (mm) 26.5
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 24
Altura da cabeça aberta (mm) 6.4
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 8.7
Modelo com catraca Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Código pautal
Type Ratchet Spanner

Números do artigo

Referência 5G302771
EAN 4060833008327
UBB 500694947358
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3300832
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.